すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA560WB-41

品名 : 1/4"Hex ドライバーハンドルセット(ラチェット式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーWera型番051031
差込六角対辺1/4”
左右切替式
(+)ビット全長25mm:#1・#2
全長89mm:#1・#2
ポジドライブビット全長25mm:#1・#2
全長89mm:#1・#2
TORXビット全長25mm:#20・#25
全長89mm:#20・#25
ラチェットは歯角8°で作動するので、ねじの締め初めには特に有効です。
【A】ラチェット方向はワンタッチで簡単に変更できます。
【B】ハンドル底部を押すと、ビットを収納出来るホルダーがあります。
収納ケース付
ラピッドアダプター式
販売価格

14,400(税抜)/ 15,840円(税込)

カタログ価格

14,400円(税抜)/15,840円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/20 09:33現在)

更新
商品入数1販売単位SET
カタログページ0564ページ

代替品

EA560WB-42
ウェブカタログ画像
  • ラチェット方向はワンタッチで簡単【A】ラチェット方向はワンタッチで簡単に変更できます。
  • 【B】ハンドル底部を押すと、ビットを収納出来るホルダーがあります。
  • ねじの寸法図
  • ビットホルダーはワンタッチでビットを脱着できるラピッドアダプター式

商品動画

資料

使用方法説明
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ564ページ
  • エスコ便利カタログ565ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top