すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA564AL-5B

品名 : [+ - Hexagon Hexlobe]ドライバーセット(ラチェット式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーESCOオリジナル型番※ESCOオリジナルセット品
ビット全長125mmラチェットハンドル95mm
差込六角対辺1/4”(+)(-)ビット(+)#1×(-)4mm・(+)#2×(-)6mm
(-)ビット(-)3×4mm・(-)4.5×5.5mm・(-)6×6.5mmHexビット1.5・2・2.5・3・4・5・6mm
ヘクスローブビットT7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30
樹脂ケース付
【パワーグリップドライバーハンドル(ラチェット式)特長】
●ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません
●手の平に収まり力の掛けやすい大きなパワーグリップ形状で確かなトルク伝達を実現!
●山数60のギヤを内蔵!6°の送り角がスムーズな作業効率を実現!
●ハンドル後端部に「締める・緩める」がわかりやすく表記されており、切り替え確認が容易
●ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能
アイコン
販売価格

6,380(税抜)/ 7,018円(税込)

カタログ価格

6,380円(税抜)/7,018円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/25 23:47現在)

更新
商品入数1販売単位ST

代替品

EA564AL-5C
  • 品番

    EA564AL-5C

  • コメント

    ドライバービットが1本減りました。

ウェブカタログ画像
  • ビット装着時
  • パワーグリップハンドル特長
  • パワーグリップハンドル特長
  • ねじの寸法図
  • ※画像はEA564AK-5Aです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top