すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA564C-2

品名 : [+ - Torx]ドライバー(差替ラチェット・ビット収納)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

セット内容1/4”・5/16”アダプター×1、+-ビット:#0×1/8”(刃厚0.6mm)・#1×3/16”(刃厚0.8mm)・#2×1/4”(刃厚1.0mm)、ヘックスビット:1/8”×5/32”・3/16”×7/32”、トルクスビット:T10×T15・T20×T25
9点セット
左右切換式+ラチェット固定可能
ラチェットドライバー全長210mm(セット時全長:242mm)両頭ビット全長75mm
差込六角対辺1/4”
ハンドル部にビットを6本収納できます。
18種類のビットを簡単に取り換えて使用できます。
アイコン
販売価格

2,530(税抜)/ 2,783円(税込)

カタログ価格

2,530円(税抜)/2,783円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/20 21:55現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA550AN-1
  • 品番

    EA550AN-1

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top