すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA576FC

品名 : 25-50mm/6個組 革ポンチ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカースリーエッチ型番3H-PL6
<セット内容>
ホルダー
替刃(6個)25・30・35・40・45・50mm材質S45C
ホルダーサイズφ24×120(L)mm総重量1.7kg
販売価格

19,100(税抜)/ 21,010円(税込)

カタログ価格

19,100円(税抜)/21,010円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/20 01:21現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA576FB
  • 品番

    EA576FB

  • コメント

    45・50mm入っていません。

その他関連
部品EA576FC-100 : 革ポンチホルダー(EA576FA、FB、FC用)
部品EA576FC-101 : 革ポンチ用センターピン(EA576FA、FB、FC用)
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top