すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA576HM

品名 : 1.5-4.0㎜ 革ポンチキット(スクリュー式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

<セット内容>
ハンドル(全長:120mm、グリップ長:85mm)
替刃(6個)φ1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0mm用途レザークラフト、時計バンド、ベルト、皮革、ボール紙等の穴あけに
重量68g
押し込むと先端が回転します。
販売価格

2,100(税抜)/ 2,310円(税込)

カタログ価格

2,100円(税抜)/2,310円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/26 03:55現在)

更新
商品入数1販売単位St

代替品

EA576H-1.5A
  • 品番

    EA576H-1.5A

  • コメント

    単品での検討をお願いします

メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top