すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA579AT-7

品名 : 45x230mm スクレーパー(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーTJMデザイン(TaJIma)型番SCR-K45
刃材質ステンレスハンドル材質エラストマー樹脂
腰の強さ全長230mm
刃幅45mm重量165g
革スキタイプ
頑固な汚れ等のはがし、削り作業に最適です。,
皮すきやクロスはがし作業に最適な刃先形状をしています。
刃は、刃こぼれしにくい高熱焼入れ1.8mm厚ステンレス製。
ハンマーヘッド付、グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます。
刃物ですので取り扱いにご注意下さい。
通電性があります。
追加説明●サイズ縦(mm)…230
●サイズ横(mm)…45
●サイズ奥(mm)…29
●サイズ重量(g)…165
●PKサイズ縦(mm)…280
●PKサイズ横(mm)…66
●PKサイズ奥(mm)…40
●PKサイズ重量(g)…180
●叩けるステンヘッド
●一般作業用スクレーパー
●頑固な汚れ等のはがし、削り作業に最適です
●刃は高熱焼入れ1.8mm厚ステンレス製です
●握りやすいエラストマー樹脂グリップ
●グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます
●クロスはがし作業に最適な皮スキタイプ
●刃タイプ:皮スキタイプ 
●材質・・・ブレード:ステンレス、グリップ:エラストマー樹脂●刃物ですので取り扱いにご注意下さい。 使用後の折れ刃は、適切な処理をして下さい。

販売価格

2,080(税抜)/ 2,288円(税込)

カタログ価格

2,080円(税抜)/2,288円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/25 23:41現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA524AT-11
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top