すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA589LD

品名 : 3本組 革すきセット(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

セット内容3本セット(袋付)
・EA589LD-1 (45mm革すき)
・EA589LD-2 (60mm革すき)
・EA589LD-3 (65mm革すき)
〈革すき仕様〉
・刃材質:ステンレス
・全長:220mm、225mm、210mm 
・刃幅:45mm、60mm、65mm
・剥がし作業など、スクレーパーとしても使用できます。
〈工具袋仕様〉
・材質:ナイロン
・サイズ:290×100(H)mm
・工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。
販売価格

2,070(税抜)/ 2,277円(税込)

カタログ価格

2,070円(税抜)/2,277円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/26 04:25現在)

更新
商品入数1販売単位ST

代替品

EA524AS-10
メイン画像
●工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。
  • ●工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top