すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA616TA-16

品名 : 17x19mm 両口メガネレンチ(チタン合金製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
非磁性・耐薬品性・耐食性に優れたチタン合金(6AL-4V)製

仕様

材質チタン合金(6Al-4V)
非磁性、耐薬品性
40°タイプ
サイズ(mm)17×19全長(mm)270
重量(g)100
販売価格

32,900(税抜)/ 36,190円(税込)

カタログ価格

32,900円(税抜)/36,190円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/20 14:33現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ

代替品

EA615TA-12
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ0ページ
  • エスコ便利カタログ1ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top