すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA618ST-2.5

品名 : 3/8"DRx2.5mm [INHEX]ビットソケット(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

差込角3/8”対辺2.5mm
全長40.0mm材質ステンレス
食品機器・医療・クリーンルーム・船舶・マリンスポーツ・
水道工事・清掃用機器・その他ステンレスボルト・ナットを使用する箇所に最適
耐食性、耐薬品性、衛生面に優れたステンレスツールです。
非磁性ではありません。
販売価格

4,910(税抜)/ 5,401円(税込)

カタログ価格

4,910円(税抜)/5,401円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/25 08:28現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
セット商品EA618ST : 3/8"DR [INHEX]ビットソケットセット(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top