すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA619LJ

品名 : 1/4"DR ビットソケットセット(Z-EAL)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番RS20XXZ/9
シリーズZ-EAL
9個セット
差込角1/4”サイズ(+):#1・#2・#3、(-):5.5・6.5mm、Hex:3・4・5・6mm
重量213g
販売価格

9,690(税抜)/ 10,659円(税込)

カタログ価格

9,690円(税抜)/10,659円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/20 18:14現在)

更新
商品入数1販売単位ST
メイン画像

資料

カタログ
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top