すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA628PM-23

品名 : φ500mm PPバンド・ディスペンサー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

工具トレー付
ドラムサイズφ500mmカゴサイズ
(外寸)
350(W)×155(D)×130(H)mm
自動梱包機用
適合ロール芯:内径200mm
幅200mm、
ロール外径:495mm以下、
バンド幅:40mm以下
材質スチール、プラスチック
PPバンド
(別売)
EA628PL-21A、22A
販売価格

26,000(税抜)/ 28,600円(税込)

カタログ価格

26,000円(税抜)/28,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/20 22:27現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA628PM-23A
  • 品番

    EA628PM-23A

  • コメント

    変更点:設計・分解図のみ変更

その他関連
オプションEA628PL-21A : 15.0mmx2500m PPバンド(紙管付/白)
オプションEA628PL-22A : 15.0mmx2500m PPバンド(紙管付/黄)
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top