すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA638DW-103

品名 : 100x4.0mm Sフック(ステンレス製/2個入)

仕様

サイズ(mm)A:30、A´:31、B:30、B´:31使用荷重(kg)10
材質SUS304全長(mm)100
線径(mm)4入数2個
しっかりとした素材感の日本製フック。
ステンレス製で、屋外や水まわりなどの使用に最適です。
かけ外しのしやすい便利なS型フック。
販売価格

450(税抜)/ 495円(税込)

カタログ価格

450円(税抜)/495円(税込)

在庫数

最新在庫: 105

(2025/07/19 18:19現在)

更新
商品入数2販売単位
カタログページ1405ページ
バリエーション一覧
EA638DW-101 50x3.2mm Sフック(ステンレス製/2個入)
EA638DW-102 75x3.2mm Sフック(ステンレス製/2個入)
EA638DW-103 100x4.0mm Sフック(ステンレス製/2個入)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • ※2個入
  • サイズ(mm)\nA:30、A´:31、B:30、B´:31
  • エスコ便利カタログ1404ページ
  • エスコ便利カタログ1405ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top