すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA638FW-32

品名 : 5300kg/31.8x229mm マスターリンク/ステンレス製

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
鍛造されており頑丈です

仕様

材質ステンレス(SUS316)
鍛造
溶接なし
内径(mm)222×111線径(mm)31.8
使用荷重5.3t
販売価格

13,400(税抜)/ 14,740円(税込)

カタログ価格

13,400円(税抜)/14,740円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/20 02:00現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA987FF-34
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top