すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA638LE-102

品名 : 600mm タオル掛け

仕様

メーカーカクダイ型番2060-600
取付方ビス式材質ステンレス・亜鉛
角パイプ1辺16mm全長600mm
タオル掛幅570mm
ビス、プラグ付
販売価格

2,840(税抜)/ 3,124円(税込)

カタログ価格

2,840円(税抜)/3,124円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/04/23 15:20現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2229ページ

代替品

EA638LE-65
EA638LE-101A
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2228ページ
  • エスコ便利カタログ2229ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top