すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA642KG-2

品名 : 13x225mm エボシタガネ(ノンスパーキング)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
防爆・非磁性で耐食性にも優れています

仕様

材質アルミニウム青銅全長225mm
刃幅13mm重量670g
米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。
販売価格

26,850(税抜)/ 29,535円(税込)

カタログ価格

26,850円(税抜)/29,535円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/25 23:32現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA642KH-21
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. IMG
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top