すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA642XA-4B

品名 : 4丁組ツールキット(ノンスパーキング)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

〈セット内容〉5点セット

・EA642HC-8    200mm モンキーレンチ(ノンスパーキング)
・EA642HE-165 165mm コンビネーションプライヤー(ノンスパーキング)
・EA642HT-8A   8.0x 80mm [-]ドライバー(ノンスパーキング)
・EA642KS-11   230mm 木枠オプナー(ノンスパーキング)
・ケース
ケースサイズ270×240mm
材質アルミニウム青銅、ベリリウム銅合金
販売価格

22,000(税抜)/ 24,200円(税込)

カタログ価格

22,000円(税抜)/24,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/26 08:10現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
セット商品EA642HC-8 : 29mm/200mm モンキーレンチ(ノンスパーキング)
セット商品EA642HE-165 : 165mm コンビネーションプライヤー(ノンスパーキング)
セット商品EA642HT-8A : 8.0x1.2mm/ 75mm [-]ドライバー(ノンスパーキング)
セット商品EA642KS-11 : 410g/230mm 木枠オープナー(ノンスパーキング)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top