すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA650BF-9

品名 : [ヘッド交換式] 片手鍬(ヘッド3枚組)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質スチール
用途に応じてヘッドを交換できます。
座って作業のできる600mmサイズ
先端サイズ(mm)細鍬:230×100
レーキ:150×145
三角ホー:190×120
(3枚組)
全長(mm)600
販売価格

7,500(税抜)/ 8,250円(税込)

カタログ価格

7,500円(税抜)/8,250円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/14 13:38現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ2539ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2538ページ
  • エスコ便利カタログ2539ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top