すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA650BG-63B

品名 : 75x197x1181mm 穴掘りショベル(木柄)

仕様

材質先端:スチール
柄:木
グリップ:プラスチック
重量約1.6kg
サイズ1181(L)×197(W)×75(D)mm先端サイズ197×406mm
狭い場所での溝掘作業などに
ショベル部には足を掛けやすいステップ付
狭い溝を掘ったり、掃除したりするために設計されており、木や低木の移植にも最適です。
販売価格

8,980(税抜)/ 9,878円(税込)

カタログ価格

8,980円(税抜)/9,878円(税込)

在庫数

最新在庫: 13

(2025/07/20 18:25現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2537ページ

代替品

EA650AD-8
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2536ページ
  • エスコ便利カタログ2537ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top