すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA702GC-11

品名 : [メタン] 高感度可燃性ガス検知器

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー新コスモス電機型番XP-3160
超高感度でppmのガス検知に最適
検知範囲0~5,000ppm(L/Hレンジ500/5,000ppm)または0~1vol%指示精度Hレンジ:フルスケールの±5%、Lレンジ:フルスケールの±10%
警報設定値250ppm電源単3電池×4本
サイズ82(W)×36(D)×162(H)mm重量約450g(電池除く)
表示方法デジタル、デジタルバー表示検知ガスメタン
●危険濃度に達したり、警報が鳴りましたら、直ちにガス爆発、ガス中毒、酸素欠乏等の事故を防ぐために必要なすべての処理をして下さい。
販売価格

95,000(税抜)/ 104,500円(税込)

カタログ価格

95,000円(税抜)/104,500円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/20 07:12現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top