すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA715A-25

品名 : 3000g(0.1g) コンパクトスケール

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーカスタム(CUSTOM)型番MS-3000
秤量3000g最小目盛~500g:0.1g
500.5~1000g:0.5g
1001~3000g:1g
使用範囲0.5g~3000g測定確度~500g:±0.5g
500.5~1000g:±1g
1001~2000g:±2g
2001~3000g:±3g
電源単4電池×2本(付属)裁皿サイズ115×115mm
オートパワーオフ機能約5分(解除不可)タイマー機能カウントアップ/カウントダウン(99分59秒)
その他機能風袋、水・牛乳(ml)測定、地域設定(5区分)、背面マグネット動作温湿度10~40℃、20~85%RH(但し、結露なきこと)
保管温湿度-10~60℃、20~85%RH(但し、結露なきこと)サイズ115×179×25(H)mm
重量約250g(電池含む)材質ABS樹脂
工事現場での物品の重量測定に
理化学現場での試験品等の重量測定に
最大3kgまで測定可能
風袋機能で容器の重さを差し引きできる
水/ミルクの測定可能
タイマー機能(カウントアップ/カウントダウン)搭載
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

3,600(税抜)/ 3,960円(税込)

カタログ価格

3,600円(税抜)/3,960円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/14 08:42現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top