すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA724YG-61

品名 : 195x219mm スタンドミラー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

鏡サイズ195×219mm枠サイズ255×280×84mm
材質PS樹脂、ガラス鏡重量500g
販売価格

2,000(税抜)/ 2,200円(税込)

カタログ価格

2,000円(税抜)/2,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/20 20:03現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2465ページ

代替品

EA724YG-62
  • 品番

    EA724YG-62

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2464ページ
  • エスコ便利カタログ2465ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top