すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA725MA-41

品名 : 0.5-1.4mm ダイヤルゲージ用チャック

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー新潟精機型番D-0514A
適応ダイヤルゲージEA725MA-1A、6A、-7A、-8A、-11A、-12A、-13A、-14A接続ねじM2.5×P0.45
材質真鍮測定子差込穴深さ18㎜
取付可能測定子径φ0.5~1.4㎜重量5g
用途ダイヤルゲージの先端に取り付け、用途に合わせた測定子の変更に
ダイヤルゲージにお好みの測定子を取り付けて、深穴、溝部など特殊な測定が可能です
お使いのダイヤルゲージの先端に取り付け、ピンゲージや各種ニードル、平行ピンなどを固定することで、ダイヤルゲージの測定子を様々な形状に変更することができます。
販売価格

8,000(税抜)/ 8,800円(税込)

カタログ価格

8,000円(税抜)/8,800円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/20 03:39現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
本体EA725MA-1A : 10mm/0.01/58mm ダイアルゲージ
本体EA725MA-6A : 3mm/0.01/42mm ダイアルゲージ
本体EA725MA-7A : 5mm/0.01/42mm ダイアルゲージ
本体EA725MA-8A : 10mm/0.01/58mm ダイアルゲージ
本体EA725MA-11A : 30mm/0.01/58mm ダイアルゲージ(ロングタイプ)
本体EA725MA-12A : 50mm/0.01/58mm ダイアルゲージ(ロングタイプ)
本体EA725MA-13A : 80mm/0.01/58mm ダイアルゲージ(ロングタイプ)
本体EA725MA-14A : 100mm/0.01/58mmダイアルゲージ(ロングタイプ)
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top