すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA733CB-2A

品名 : ポータブル酸素モニター

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー理研計器型番OX-03
ポータブル式単成分ガス検知器
検知対象ガス酸素検知原理隔膜ガルバニ電池式
検知範囲0~40.0vol%分解能0.1vol%
指示精度±0.7vol%以内
(測定条件によります)
ガス警報設定値L警報:19.5vol%、
LL警報:18.0vol%、
OVER:40.0vol%
検知方式拡散式警報の種類ガス警報/故障警報
警報表示(ガス警報時):ランプ点滅、
ブザー強弱鳴動、
ガス濃度値フリッカ

(故障警報時):ランプ点灯、
ブザー連続的パルス鳴動、
故障内容表示
防爆性本質安全防爆構造
保護等級IP67等級各種認証TIIS ATEX IECEx CE
電源単4形アルカリ乾電池×2本(付属)連続使用時間約3000時間
(25℃、無警報、無照明時)
応答時間90%応答20秒以内サイズ約54(W)×24(D)×67(H)mm
(突起部は除く)
重量約80g(ベルトクリップを除く)使用温湿度範囲-20~+50℃、0~95%RH
(結露無きこと)
機能LCD手動バックライト(警報時自動)、
ピーク値表示、
データロガ、
CAL アラーム、
BUMP アラーム
付属品プロテクトカバー、
ベルトクリップ、
電池
用途・作業員ひとりひとりの周囲の安全確認に
・タンク内清掃時、マンホール内作業時の酸欠防止
・地下工事現場での酸欠防止
追加説明<特長>
●繰り返し使用できる充電池仕様を新たにラインナップ
●キズや汚れ、衝撃から本体を守るプロテクトカバーが標準付属
●作業時に邪魔にならない小型、軽量デザイン
●危険場所でも使用可能な本質安全防爆構造
(16/5/18 9013)

販売価格

43,000(税抜)/ 47,300円(税込)

カタログ価格

43,000円(税抜)/47,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/23 22:44現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA733CB-2B
  • 品番

    EA733CB-2B

  • コメント

    変更点:検知範囲・ガス警報設定値

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top