すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA750FV-23

品名 : φ5.8mmx 3m ハンディースコープ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーサンコー(THANKO)解像度HD:1280×720
VGA:640×480
光源高輝度白色LED6灯
(7段階調光機能付)
電源単3電池×4本(別売)
カメラヘッド径φ5.8mmケーブル長3m(形状記憶型)
モニターサイズ2.4インチ側視
サイズ85×40×250(H)mm重量266g
記録媒体microSDカード32GBまで対応(別売)保存ファイル形式静止画:JPEG
動画:AVI
防塵・防水性能IP67
(フレキシブルチューブ部)
付属品AVケーブル(約1000m)、USBケーブル(約900mm)、側視ミラー
連続稼働時間約1.5時間フレームレート30fps
画角60度焦点距離5~10mm
センサーCMOSセンサー露出・補正自動露出・自動補正・自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正
モニター上で再生できるので画像をすぐに確認できます。
付属のケーブルでテレビ画面に画像を表示できます。
販売価格

32,200(税抜)/ 35,420円(税込)

カタログ価格

32,200円(税抜)/35,420円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/19 05:51現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA750FV-14B
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top