すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA750FW-1

品名 : φ8.5mmx1.2m ハンディースコープ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーボッシュ型番GIC120
カラー液晶モニター(解像度:320×240)
光源LED球電源単3電池×4本(付属)
サイズ85×49×197(H)mm重量500g(本体のみ)
付属品側視ミラー、フック、マグネットカメラヘッド径φ8.5mm
ケーブル長1.2mモニターサイズ2.7インチ
SDカード未対応
側視可能
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

40,800(税抜)/ 44,880円(税込)

カタログ価格

40,800円(税抜)/44,880円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/20 17:28現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA750FS-21
  • 品番

    EA750FS-21

  • コメント

    9.0mmx1.5m 2.7インチ画面 安価

ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top