すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758HA-36

品名 : [単4x3本] フラッシュライト/LED(防爆)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

光源高輝度0.5W白色LED球
充電式電池は内部で破裂の恐れがある為、絶対に使用しないで下さい。
耐圧防爆構造(d2G5基準合格品)
サイズφ30×117mm重量180g(電池除く)
使用電池単4×3本(付属)明るさ40ルーメン
電池寿命48時間
集光
販売価格

14,600(税抜)/ 16,060円(税込)

カタログ価格

14,600円(税抜)/16,060円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/25 17:25現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA758HA-34
  • 品番

    EA758HA-34

  • コメント

    単3x3本 200ルーメン

メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top