すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758RW-41

品名 : [CR2032x2個]クリップライト/LED(白・赤光)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
底面マグネット付

仕様

光源白色LED球1灯、赤色LED球4灯(切替式)照射パターン点灯、点滅
点滅機能付
明るさ35ルーメン
散光
使用電池CR2032×2個(付属)電池寿命約8時間(白)、
         約48時間(赤)、
         約72時間(赤点滅)
サイズ54(W)×59(D)×40(H)mm重量29.2g(本体のみ)
材質ABS樹脂
ヘッド角度調整可能
底部マグネット付
防水性能IPX4
販売価格

1,200(税抜)/ 1,320円(税込)

カタログ価格

1,200円(税抜)/1,320円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/25 00:30現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA758EH-2A
  • 品番

    EA758EH-2A

  • コメント

    単4x2本 85ルーメン

その他関連
部品EA758YD-12B : (CR2032x4個) 3V コイン電池(リチウム)
ウェブカタログ画像
  • マグネット底部

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top