すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758RX-807B

品名 : [単3x3本] ヘッドライト/LED(ワイド照明・充電セット)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
140°広角照射タイプ

仕様

<セット内容>ヘッドライト、充電器、ケース、充電池(単3電池×3本)光源白色LED1灯(メイン)、
白色LED2灯(サブ
明るさ350ルーメン(強・メイン)、
175ルーメン(中・メイン)、
35ルーメン(弱・メイン)、
48ルーメン(強・サブ)、
24ルーメン(弱・サブ)
電池寿命10時間(強・メイン)、
24時間(中・メイン)、
70時間(弱・メイン)、
45時間(強・サブ)、
80時間(弱・サブ)
照射パターン散光照射距離55m(強)
サイズ(W×D×H)mm68(W)×45(D)×50(H)mm重量(g)165g
ベルト幅ゴム製・布製ともに25mm使用電池単3×3本(付属)
防水性能IPX6
【140°広角照射】最大350ルーメン!3段階調光メイン灯に2段階調光サブ灯付!散光タイプのヘッドライトと便利な充電池のセット
急速充電器と繰り返し使える単3充電池のセット付
140°広角照射タイプ
ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます。
ゴム製・布製のヘッドバンド2本セット
ヘルメットクリップ付
ケース付で収納・持ち運びにも便利
販売価格

9,980(税抜)/ 10,978円(税込)

カタログ価格

9,980円(税抜)/10,978円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/24 19:50現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ
ウェブカタログ画像
ヘッドライトと充電池のセットです
  • ヘッドライトと充電池のセットです
  • 最大140°の広角照射!
  • ゴムバンド装着イメージ
  • 布バンド装着イメージ

資料

チラシ
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ0ページ
  • エスコ便利カタログ1ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top