すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758SB-43

品名 : [充電式] フラッシュライト/LED・ファイヤーマン(防爆構造)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
耐久性に優れ、水に浮遊するレスキュー仕様。煙の中でも視認しやすい青色テールランプ付

仕様

メーカーストリームライト(STREAM LIGHT)型番44455
商品名FIRE VULCAN
●FM規格…Factory Mutualの略で、1835年に設立された民間の防火、防爆機器に関する試験、認証機関で、認証のためにFM規格の作成と発行を行っています。アメリカ合衆国とカナダで適用される規格です。
明るさ145ルーメン充電時間約5時間
電池寿命約3時間照射パターン点灯
レンズ径95mm防水性能IPX7
耐久性に優れ、水に浮遊するレスキュー仕様。煙の中でも視認しやすい青色テールランプ付
集光
防爆構造(日本国内での防爆規格は取得しておりません。)
青色LEDは点滅切替式
操作が簡単なトグルスイッチ搭載
付属のDCアダプター使用で12V車のシガーソケットから充電可能
バッテリーは約500回充電可能です。
交換用バッテリーはEA758SB-43Bをご使用下さい。
UL規格相当適合品 ClassⅠ,Division 2 Groups A,B,C,D, Temperture T4A: ClassⅡ,Division 2 Groups F,G, Class Ⅲ,Temperture T-54℃(T6)
付属品ショルダーベルト、充電器、
ACアダプター、
シガーライターDCアダプター、
取付ネジ
ストラップストラップフックに掛けて使用してください。シートベルトタイプのクイックリリース機能が付いています。
取付ネジ充電器の固定時にご使用下さい。
販売価格

34,800(税抜)/ 38,280円(税込)

カタログ価格

34,800円(税抜)/38,280円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/20 00:49現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA758SB-61
  • 品番

    EA758SB-61

  • コメント

    充電式1200ルーメン 2段調光

ウェブカタログ画像
  • 煙の中でも視認しやすい青色テールランプ付

資料

メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top