ボディーカラー | イエロー | 光源 | LED球 |
---|
明るさ | 130ルーメン(強)、 50ルーメン(弱)、 1.3ルーメン(ムーンライト) | 光の強さ | 15000カンデラ |
---|
電源 | ニッケルカドミウム充電池 | 電池寿命 | 約4時間(強)、 約12時間(弱)、 約20日間(ムーンライト) |
---|
バッテリーは1000回程度まで、再充電が可能です。 |
LED寿命 | 50000時間 | 照射パターン | 点灯 |
---|
散光 |
サイズ | φ45×259mm | 重量 | 382g(充電池含) |
---|
本体材質 | ナイロンポリマー | レンズ材質 | ポリカーボーネイト (傷つき防止コーティング) |
---|
付属品 | 充電器、ACアダプター | | |
---|
防爆構造 (日本国内での防爆規格は取得しておりません。) |
USTC認証 ClassⅠ,ⅡDivision 1, Groups C,D,F&G; ClassⅠ, Division 2, Groups A,B,C&D:Class Ⅲ,138℃(T3C) |
スイッチボタンを押すと点灯(最大)、 再度押すと消灯します。 |
点灯したまま、スイッチを長押しすると、 1秒後に点灯(弱モード)、 さらにその10秒後はムーンライト(微弱モード)に変化していきます。 |
任意のモードでスイッチを離すと、そのモードで点灯し続けます。 |
再度スイッチを押すと、消灯します。 |
強い光と、防爆構造をもつLEDライトです。 |
交換用バッテリーはEA758SD-9Bをご使用下さい。 |