すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758XH-440B

品名 : AC100V/40形 蛍光灯(飛散防止/白色/25本)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番FLR40SWMXPR
光色白色ガラス管径32.5mm
長さ1,198mm質量253g
全光束2,760lm種別40形
入数25本口金G13
定格寿命12,000時間
直管・ラピッドスタート形
バルブ外面全体に合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯です。
文教施設や食品工場、遊技場、車両内、コンピュータールームなどにおすすめ
販売価格

29,300(税抜)/ 32,230円(税込)

カタログ価格

29,300円(税抜)/32,230円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/25 14:00現在)

更新
商品入数25販売単位

代替品

EA758XH-440C
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top