すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758ZS-40

品名 : 2A-30A 自動車用低背ヒューズセット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー小糸製作所(KOITO)型番※ESCOオリジナルセット
セット内容2A・5A・7.5A・10A・15A・20A・25A・30A+ヒューズテスター&プーラー(EA640TF-4)サイズ8.7×10.9mm
検電範囲24VDC
ヒューズ各10個入り
販売価格

5,870(税抜)/ 6,457円(税込)

カタログ価格

5,870円(税抜)/6,457円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/20 19:20現在)

更新
商品入数1販売単位ST

代替品

EA758ZS-40A
その他関連
セット商品EA640TF-4 : 自動車用ヒューズテスター&プーラー
ウェブカタログ画像
  • ヒューズテスター&プーラー

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top