すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759GW-95

品名 : 80x72.3x20mm メディアプレーヤー(SD・USB用)

テレビで動画、画像、音楽データをパソコン不要で再生できる

仕様

メーカーサンワサプライ型番MED-PL2K102
コネクタ映像出力/HDMI端子
専用RCAコンポジットケーブル接続用端子
給電用端子/DCジャック
メモリ接続端子/USB2.0 Aポート
映像出力HDMI、RCA
スロットSDメモリカード対応メディア256GBまでのUSBメモリ、SDカード、SDHCカード、SDXCカード
※UHS-I/UHS-IIの高速転送には対応していません。
※USB HDDでも再生できる場合がありますが、動作保証対象外になります。予めご了承ください。
対応メディアファイルシステムFAT32、exFAT、NTFS
※FATは非対応です。
対応ビデオコーデック・フォーマットH.264/AVC(MP4、MOV、3GP、TS、FLV)
H.264/MVC(TS)
H.263(3GP、MOV、MP4)
MPEG4(MP4、MOV、3GP)
MPEG1/MPEG2(TS)
対応ビデオ再生画素数1920×1088(1080p)
1920×1080(1080p)
1280×720(720p)
対応字幕フォーマットSMI、ASS、SSA、SRT
フレームレート60fpsまで対応対応オーディオフォーマットMP3、WMA、WAV、AAC、FLAC、M4A
対応画像フォーマットJPG、JPEG、BMP、PNG電源ACアダプタ(DC5V/2A)
消費電力1.5WサイズW80×D72.3×H20.5mm
重量約162gセット内容本体、ACアダプタ(約1.2m)、HDMIケーブル(約1.5m)、RCAコンポジットケーブル(約1m)、リモコン、単四乾電池(テスト用) ×2、取扱説明書・保証書
対応出力機器HDMI端子またはRCAコンポジット端子をもつテレビ、プロジェクターなど
動画、音楽、画像データをテレビやプロジェクターで再生できるメディアプレーヤーです。
再生したいデータをUSBメモリ、またはSDカードに保存して本製品に接続すれば、パソコンを使うことなく再生できます。
HDMI、RCAコンポジットの端子から出力できます。※同時出力はできません。
最大1920×1080pixelの出力が可能です。
画面の回転が可能で、縦向きのディスプレイでも使用可能です。
電源を入れると自動で再生するオートプレイ機能を搭載しています。
動画・音楽ファイル再生時、リモコンのメニューボタンからリピート再生の設定が可能です。
※AVCHDフォーマットのMTSファイルは再生できません。MP4等へファイルを変換、また、ビットレート、フレームレートの変換をお試しください。
※USB HDDでも再生できる場合がありますが、動作保証対象外になります。あらかじめご了承ください。
※初回の起動時は、ACアダプタを接続すると自動で起動しますが、リモコンで電源をOFF後は必ずリモコンでの操作が必要になります。(オートプレイ時を除く)
※動画再生の際、映像の乱れや音声が再生されないなどの症状が出た場合は、フリーソフトなどでコーデックやビットレート、フレームレートを下げるなど、ファイルを変換してお試しください。高解像度の動画ファイルの場合、正常に再生されない場合があります。
※本製品は、WindowsやmacOSでのFAT・FAT32・NTFSでのフォーマットで利用できる製品になります。家電製品などでフォーマットしたメモリでは動作保証対象外となりますので、WindowsやmacOSでのフォーマットをお願いします。
販売価格

17,000(税抜)/ 18,700円(税込)

カタログ価格

17,000円(税抜)/18,700円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/11/14 13:44現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top