すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA761XB-5

品名 : AC100V/ 16W 照明スタンド/LED(クランプ式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ約710×95×545mmセード約338(W)×95(D)mm
アーム長約440mm取付クランプ20~60mm
本体長約195mm重量約1.4kg(本体のみ)
電源AC100V(50/60Hz)消費電力16W、0.2W(消灯時)
スイッチ電源:入/切光源昼白色(5000K)
明るさ800ルーメン(100%点灯時)調光5段階(100%、65%、40%、20%、10%)
配光ハーフ点灯→逆側ハーフ点灯→全灯の繰り返し演色性Ra80
JIS照度JIS AA形相当(配光:全灯、調光:100%時)、JIS A形相当( 配光:ハーフ点灯、調光:100%時)エネルギー消費効率50.0lm/W
器具全光束800lmコード長電源コード:約1.8m、本体コード:約0.9m
27W蛍光灯スタンド同等の明るさです。
しっかりとした明るさを必要とする大学等の研究室や試験室、また、オフィスやSOHOでもたっぷりの明るさを必要とする方にオススメです。
最近手元が暗い と感じる方にもオススメです。
机の端に取り付けるクランプ式なので、机上を広く使えます。
ハーフ点灯機能を使って、左右どちらにも設置が可能です。
レンズ設計により前後均等に両面配光
ワンクラス上の平行アームによりセードが平行に動くので、セードを動かしても照射面は平行に動きます。
販売価格

20,000(税抜)/ 22,000円(税込)

カタログ価格

20,000円(税抜)/22,000円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/14 12:25現在)

更新
商品入数1販売単位
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top