すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA761XS-61A

品名 : AC100V/10.5W 照明灯/LED

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番KTM6N-T
電源AC100V(50/60Hz)消費電力10.5W
光色昼白色(5000K) 光源寿命40,000時間
サイズ453(W)×77(D)×20(H)mm重量約440g
明るさ600lm配光角度約120°
光方向約120°
アイコン
販売価格

6,420(税抜)/ 7,062円(税込)

カタログ価格

6,420円(税抜)/7,062円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/20 21:53現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA815LE-21C
  • 品番

    EA815LE-21C

  • コメント

    メーカー・明るさ等が異なります。

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top