すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762CF-94

品名 : A4/245x330x43mm ドキュメントバッグ(黒)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーセキセイ(sedia)型番FB-2313
規格A4サイズ43(W)×330(D)×245(H)mm
材質表紙材質:再生発泡PP(2mm厚)
とじボタン、とじゴム、ポケット:PP
糸:ナイロン
インデックス:紙
カラーブラック
12仕切り、13ポケット
カラーインデックス付
便利なペンホルダー付
重要書類の分類整理・保管などに最適なドキュメントバッグです。
取扱説明書の収納にも便利です。
高級な質感とデザイン性。
オシャレなステッチ加工。
販売価格

1,800(税抜)/ 1,980円(税込)

カタログ価格

1,800円(税抜)/1,980円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/19 18:09現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1881ページ
バリエーション一覧
EA762CF-91 A4/245x330x43mm ドキュメントバッグ(青)
EA762CF-94 A4/245x330x43mm ドキュメントバッグ(黒)
ウェブカタログ画像
  • ※カラーはブラックです。
  • ※カラーはブラックです。
  • エスコ便利カタログ1880ページ
  • エスコ便利カタログ1881ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top