メーカー | 大橋産業(BAL) | 型番 | No.5700 |
---|
<本体> |
液晶サイズ | 10.88V型 | 対応記録媒体 | microSDカード(8~128GB) |
---|
電源 | DC12V/24V | サイズ | 258(W)×20(D)×72(H)mm ※取付固定具およびカメラ部を除く |
---|
重量 | 369g | 視野角 | フロントカメラ:136°、リアカメラ:140° |
---|
録画画素 | 200万画素 | カメラ | 【イメージセンサー】200万画素 CMOSセンサー HDR 【視野角(レンズ画角)】対角:136°/水平:115°/垂直:61° 【F値】F1.55 |
---|
最大記録画角 | 対角:136°/水平:115°/垂直:61° | 記録解像度 | 【動画】1080P:1920×1080/720P:1280×720 【静止画】1080P:1920×1080 【有効画素数】200万画素 |
---|
フレームレート | 27.5fps | 記録方式 | 常時録画 緊急録画(Gセンサー/手動) 【駐車監視モード】衝撃監視録画 |
---|
ループ録画時間 | 1分/2分/3分 | Gセンサー | オフ/高/中/低 |
---|
ファイル形式 | 【動画】TS【静止画】JPEG | 音声録画 | 有 ※オン/オフ可能 |
---|
映像外部入力 | 専用リヤカメラ入力(専用 miniUSB) | 動作温度範囲 | -10℃~60℃ |
---|
内蔵バッテリー | スーパーキャパシタ、ボタン電池(時計用) | 消費電力 | 最大7W |
---|
3つの録画モード | 常時録画、緊急録画、【駐車監視モード】衝撃監視録画 | 付属品 | リヤカメラ、リアカメラ接続コード(7m)、GPSユニット(2m)、電源接続コード(3.5m)、固定バンド(大・小)、リアカメラ車内取付用ステー、リアカメラ用両面テープ、クロス、microSDカード(16GB) |
---|
<リヤカメラ> |
コード長 | 約7m | カメラ | 【イメージセンサー】200万画素 CMOSセンサー HDR 【視野角(レンズ画角)】対角:140° / 水平:112° / 垂直:60° |
---|
最大記録画角 | 対角: 140°/水平:112°/垂直:60° | 記録解像度 | 【動画】1080P:1920×1080 【静止画】1080P:1920×1080 【有効画素数】200万画素 |
---|
フレームレート | 25fps | ファイル形式 | 【動画】TS【静止画】JPEG |
---|
使用電圧 | DC5V | 消費電力 | 1.1W |
---|
本体サイズ | 約56(W)×28(D)×26.5(H)mm | 重量 | 約70g ※ブラケット含まず |
---|
動作温度範囲 | -10~60℃ | | |
---|
<microSDカード> |
仕様 | 16GB Class10 | | |
---|
<主な商品特長> |
10.88V型HD IPSディスプレイ(液晶解像度:1920×480) |
画像補正技術「STARVIS(スタービス)」「LAVISTA(ラビスタ)」を搭載夜間でも鮮明な映像 |
microSD16GB本体挿入済 |
前方と後方2つのカメラで高画質(200万画素)同時録画。 |
映像へミラーの映り込みが少ない『低反射ガラス』採用 |
地デジノイズ低減設計『VCCIクラスB』適合 |
リヤカメラズーム機能搭載(1~20倍)※20段階 |
速度超過お知らせ機能※設定必要 |
駐車ガイド線の“幅/傾き”と“ON/OFF”を任意で調整が可能(リバースギヤ連動機能) |
『GPS搭載』位置情報や速度も同時に記録 |
白とびや黒つぶれを軽減『HDR搭載』 |
LED信号機対応 |
3つの録画モード[常時・緊急・駐車衝撃監視] |
12V/24V車に対応 |
リヤカメラ防水防塵設計(IEC規格IP67適合) |
フロントカメラは下方スライドすることで、安全運転支援システムのユニット等が写り込みにくく、視界に影響しません。 |
全面タッチパネルでかんたん操作 |
死角のないクリアな映像で後方を確認でき、駐車時も安心安全! |
専用PCビューア(無料)で撮影後もしっかり確認(フロント・リヤの2画面を同時再生) |
『交通事故時ドライブレコーダー買替補償制度対象製品』 |
<microSDカードについてお願い> microSDカードは、1~2週間に一度はフォーマットを行ってください。 microSDカードは、定期的に交換が必要な消耗品です。 microSDカード交換後は、必ず本機でフォーマットを行い、一旦電源をOFFにし、ONにしてください。 |