電源 | DC12V | サイズ | フロントカメラ:75.4×31.4×53.3.(H)mm リアカメラ:35×27.3×30(H)mm |
---|
重量 | フロントカメラ:117g リアカメラ:28g | 視野角 | フロントカメラ:水平117°、垂直62°(対角140°) リアカメラ:水平116°、垂直59°(対角145°) |
---|
記録データ | 日時 | 録画画素数 | 200万画素(Full HD) |
---|
対応記録媒体 | microSDHC カード(付属:32GB/class10) | 付属品 | カメラケーブル(約7m)、電源コード(駐車監視対応/約4m/1Aヒューズ内蔵)、取付ステー固定用両面テープ(1枚)、リヤカメラ固定用両面テープ(1枚)、脱脂クリーナー(1枚)、ステッカー(150×42mm、61×36mm各1枚)、エレクトロタップ(0.3sq~1.25sq用:2個)、microSDHCカード(32GB/1枚)、取説 |
---|
録画モード | 常時録画モード イベント録画モード (衝撃録画/マニュアル録画(手動録画)/後続車接近録画) | 記録映像サイズ | FullHD:1920×1080 HD:1280×720 |
---|
録画画質 | FullHD:高画質(平均8Mbps)/低画質(平均6Mbps) HD:高画質(平均6Mbps)/低画質(平均4Mbps) | GPS | 〇 |
---|
Gセンサー | 〇(0.1G~1.0G:0.1G 単位で設定可) | 録画ファイル構成 | 30秒単位 |
---|
音声録画 | ON/OFF可能 | フレームレート | 29.1fps/19.1fps/1fps(タイムラプス録画) |
---|
映像ファイル形式 | AVI(MPEG-4 AVC/H.264) | 記録映像再生方法 | 専用ビューワソフト※ Windows8.1/10 専用(タブレットPC 除く) |
---|
液晶サイズ | 2.0インチフルカラーTFT液晶 | 動作温度範囲 | -10℃~60℃ |
---|
記録時間の目安 | 8GB:約40分~約75分 16GB:約80分~約150分 32GB(付属):約165分~約300分 | おまかせ設定機能 | 録画サイズや画質の設定を一括で簡単に設定変更可能 |
---|
かんたんスイッチ | 再生/録画/音声録音の3種類から選択可能 | カメラ輝度調整 | フロントカメラ3段階、リヤカメラ5段階に調整可能 |
---|
リヤカメラ上下反転機能 | 対応 | リヤカメラ鏡像機能 | ミラーに写したように左右反転した映像を記録することができます。 |
---|
液晶の明るさ調整 | 3段階に調整可能 | 録画中の液晶表示 | 常時点灯/速度連動/時計表示/フロント・リヤ2画面/OFF |
---|
液晶反転機能 | 対応 | | |
---|
超コンパクトボディで駐車監視機能装備! ドラレコステッカーも2枚付属のほしい機能や装備が揃った2カメドライブレコーダー! |
Full HD 200万画素 前後2カメラ搭載 |
HDR/WDRで夜間映像が綺麗! |
後方から接近する車両を検知しブザーでお知らせします。 また設定により後続車接近録画データとして記録することもできます。 |
駐車監視機能装備。最大12時間録画可能! |
安全運転支援機能 |