メーカー | サンコー(THANKO) | 型番 | S-WTB21B |
---|
電源 | DC12・24V | サイズ | モニター:222×25×120(H)mm、バックカメラ:80×65×65(H)mm |
---|
重量 | モニター:250g、カメラ:352g | 視野角 | 150° |
---|
解像度 | 1024×608 | 防塵・防水規格 | IPX7(カメラ・ケーブルのみ) |
---|
付属品 | モニター、カメラ、アンテナ2本、モニター日よけ、モニター台金具、モニター台、固定シール、シガーケーブル(140cm)、電源ケーブル(90cm)×2本、プラスドライバー、モニター固定ネジ4本、ネジ大6本、ネジ小4本 | 液晶サイズ | 7インチ |
---|
記録メディア | SDカード(~ 64GB Class10 推奨 )※初めてご使用の際は、本体でSDカードをフォーマット(初期化)を行ってからご利用下さい。 | 記録ファイル | MP4形式 1024×608 30fps 1ファイル1分 |
---|
撮影時間 | 64GBのSDカード使用約55時間(※状況により異なります) | 画素数 | 62万画素 |
---|
コーデック | H.264 | 使用可能距離 | 約100m/見通し距離 |
---|
マイク・スピーカー | なし | Gショックセンサー | なし |
---|
赤外線ライト | 18灯 | 注意事項 | ※本製品は日本販売向けの商品となります。海外でのご利用はサポート外となりますのでご了承ください。 ※操作を行う場合は、車を停止後に行ってください。車に取り付けをする前に、本体とバックカメラの動作確認をして下さい。 ※SD カードは付属いたしません。 ※ドライブレコーダーの記録用SDカードははとても過酷な条件で動いています。よって1~2か月に1回初期化、フォーマットが必要です。 ※カードエラーが表示された場合は、SDカードに問題が起きております。別のSDカードをご用意いただき、交換をしてご利用ください。(SDカードは消耗品となります) ※使用の際は、必ず正常に動作しているかご確認の上ご利用をお願い致します。 ※ドライブレコーダーは事故を防止する装置ではありません。状況によっては記録されない場合があります。 ※分解や改造をしないでください。 ※本製品に熱や異音、異臭などの異常が認められた場合は直ちにご使用を止め、弊社サポートセンターまでご連絡ください。 ※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。 ※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。 ※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。 ※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があり、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。 |
---|
12/24V対応ワイヤレス死角カメラ録画機能付 |
モニターとカメラの接続はワイヤレス。 |
録画機能でドライブレコーダーとして使用することもできます。 |
有効距離は100mまで可能なので、大型トラックや重機でも取り付け可能な録画機能付きカメラです。 |
目視だけではカバーできない重機の死角をなくし、接触事故を未然に防ぐサポートをします。 |
赤外線ライトを18灯搭載しているので、夜でもしっかりモニタリングができます。 |
ループ録画機能を搭載しているので、古いデータから上書き保存をしていき、SDカードを交換することなく長時間連続撮影することができます。 |
バック時に便利なリバースライン機能が搭載されていて、バックランプなどのプラス配線にケーブルを接続することで、車をバックする際に画面に駐車のガイドラインが表示されるようになります。 ※表示しない設定も可能です。 |
センサーが暗闇を感知すると、自動的に赤外線ライトが点灯します。赤外線ライト点灯時は映像がモノクロになります。 |