すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AH-27D

品名 : AC100-110V [充電式]音波電動歯ブラシ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーオムロン(omron)型番HT-B908
音波式
振動数(回/分)約25,500回/分消費電力約1W(充電時)
充電時間約10時間電源AC100~110(50/60Hz)
サイズφ19×164mm重量約46g(ブラシ含む)
付属品 トリプルクリアブラシ1本、充電器、モバイルケース
オートパワーオフ搭載(約3分)
タテ・ヨコの振動を使い分ける立体微振動「マルチアクション」が歯垢を効果的に除去。
トリプルクリアブラシ:「スパイラル毛」「ひし型毛」「Wメリット毛」3種類の植毛で効果的に歯垢を除去。
販売価格

9,540(税抜)/ 10,494円(税込)

カタログ価格

9,540円(税抜)/10,494円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/24 18:56現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA763AH-27E
  • 品番

    EA763AH-27E

  • コメント

    収納ケースがなくなりました。

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top