すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AH-41A

品名 : AC100V ウォータージェットウォッシャー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーパナソニック型式EW-DJ61-W
定格電圧AC100V(50/60Hz)タンク容量約600ml
(強さ「5」使用時で約1分50秒使用可能)
消費電力約16W
(バブル水流モード使用時)
振動数約1,600回/分
(ジェット水流(水の強さ:5)使用時)
水圧約98kPa~580kPa定格時間10分
サイズ174(W)×84(D)×265(H)mm(ノズル含む)、
174(W)×84(D)×185(H)mm(ノズル含まず)
重量約800g
付属品ノズル2本、ノズルスタンド
歯間洗浄だけでなく、ジェット水流で歯周ポケット内の汚れをすみやかに洗浄し、歯ぐきケアもできます。
水流は強弱無段階調整可能です。
販売価格

14,600(税抜)/ 16,060円(税込)

カタログ価格

14,600円(税抜)/16,060円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/26 06:06現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top