追加説明 | ●最大6本のマイクロホンを同時に使用でき、切替スイッチでCDやテープ/ライン 入力に切り替えることができるので、多彩なミキシング放送が可能です。 ●マイク1の優先入力信号により、マイク5/テープ、マイク6/CDの信号が自動的に 減衰しフェーダーで調節可能。高低音の独立音質調整もできます。 ●4音チャイムユニットEC-44を組込み可能。 ●使用電源:AC100V 50/60Hz DC24V ●消費電力:80W(電気用品安全法) ●消費電流:AC1.9A DC4.8A(定格出力時) ●定格出力:60W ●出力負荷インピーダンス:ハイインピーダンス100系 170Ω ローインピーダンス 4Ω(4~16Ωに対応) ●外形寸法:幅430mm 高さ99mm 奥行308mm ●質量:約7.6kg
|
---|