すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763DB-13F

品名 : 505x850x1205mmエアロマグネティックバイク

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカーアルインコ(ALINCO)型番AFB5220K
※注意※【お客様組立品】サイズ(W×D×H)mm505×850×1205
重量(kg)約20.5電源単3電池×2本(付属)
サドル高さ675~905mm(9段階)使用体重制限120kg
連続使用時間30分適応身長約150~180cm
メーター表示回転数/速度・タイマー・距離・カロリー・心拍数材質スチール、ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合
合成樹脂)、PS(ポリスチレン)、PP(ポリプロピレン)、
PVC(ポリ塩化ビニル)、PU(ポリウレタン)
マグネット負荷方式(8段階)(ダイヤル調節)
タブレットトレーにタブレットを固定するフック付
体力レベルを測定できる体力評価機能を搭載
踏み外しを防止するペダルバンド付
移動用キャスター付き
ハンドルを握るだけで心拍数を簡単に測定可能
時間・距離・カロリー・心拍数の目標設定が可能
マグネット負荷とベルト駆動による、スムーズな回転と静音化を実現
身体に合わせてサドルの高さ・ハンドルの位置を細かい位置調整が可能
動画や音楽を楽しみながら運動できるタブレットトレー付
静音性に優れたマグネットバイク
販売価格

39,300(税抜)/ 43,230円(税込)

カタログ価格

39,300円(税抜)/43,230円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/03/30 00:21現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2174ページ

代替品

EA763DB-13G
ウェブカタログ画像
  • タブレット装着時
  • メーター

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2174ページ
  • エスコ便利カタログ2175ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top