すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763DG-2C

品名 : 15~30kg用 ハンドグリップ(調節式/1個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアルインコ(ALINCO)型番WBN001
材質グリップ:PP、スプリング:スチールサイズ98(W)×27(D)×154(H)㎜
重量116g握力目安15~30kgの間で負荷調節可能
入数は1個入りです。
ダイヤルを回すと不可調節ができるハンドグリップ
腕のシェイプアップ、スポーツの為の握力強化、リハビリ運動などにも
販売価格

1,200(税抜)/ 1,320円(税込)

カタログ価格

1,200円(税抜)/1,320円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/20 13:53現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA763DK-9
  • 品番

    EA763DK-9

  • コメント

    メーカー違い/入り数:1

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top