すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764AJ-160

品名 : 1.0m マイクロUSB巻取ケーブル(2.1A急速充電対応)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
2.1A対応 急速充電に対応した巻取りマイクロUSBケーブル 1m 黒

仕様

メーカーサンワサプライ型番KU-M102AMCB
カラーブラックコネクタ形状USB(A)オス-USB(B)オス
長さ0.1~1m(コネクタの長さも含む)対応機種USB(A)端子搭載のパソコン及び、USB2.0/1.1端子搭載のパソコン周辺機器
スマートフォンやタブレット(充電用 マイクロUSB端子を持つ機種)と各機種に対応したUSB充電器やモバイルバッテリーなど、またはUSB AコネクタのパソコンとマイクロUSBコネクタを持つスマートフォン・タブレット・USB機器とを接続するケーブルです。
1Aを超えて2.1Aまでの充電電流に対して、電圧降下を最小限に留めることができる仕様の電線を採用しています。※1A以上の電流での急速充電に対応したスマートフォン・タブレットが必要です。※充電に使用するUSB充電器や、モバイルバッテリーの電流出力の定格が1.5A以上の機種が必要です。
パソコンとスマートフォンを接続し、データの同期やファイルの転送を行えます。※パソコンとの接続時には急速充電は行えません。
巻き取りタイプのケーブルなので、必要な長さに調節でき、持ち運びに便利で、机の上もスッキリします。
USB2.0/USB1.1両対応です。USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。※USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので使用できます。
モールドコネクタを採用しています。内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
<使用方法>※引き出すときは、両端のコネクタを持って同時にゆっくりと引き出してください。※収納するときは、引き出すときと同じように両端のコネクタを持って同時に少し引き出すと、「カチッ」とロックが外れる音がしてケーブルが自動的に収納されます。※片方のコネクタだけを持って引き出すと破損してしまうので、絶対に行わないでください。
2.1A対応 急速充電に対応した巻取りマイクロUSBケーブル 
販売価格

1,800(税抜)/ 1,980円(税込)

カタログ価格

1,800円(税抜)/1,980円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/19 21:14現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top