すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765MP-50C

品名 : [紫/中字] ペイントマーカー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

油性ペイントマーカー
中字(3mm)
インク色全長138mm
軸径15mm重量20g(1本当り)
軸材質アルミ
日光にも強く、水にも強い不透明ペイントマーカーです。
黒いものにも、白いものにも、透明なものにも鮮明な筆記ができます。
タイル・ガラス・プラスチック・金属・布・紙にも使用可能です。
入数1本入り
販売価格

210(税抜)/ 231円(税込)

カタログ価格

210円(税抜)/231円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/19 13:08現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ

代替品

EA765MP-12L
  • 品番

    EA765MP-12L

  • コメント

    メーカー違い 仕様をご確認下さい。

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ0ページ
  • エスコ便利カタログ1ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top