すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA776AE-1

品名 : ポータブル導電率計/ペーハー計

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーハンナインスツルメンツ型番HI9811-5N
測定対象pH、導電率、TDS、温度測定範囲pH:0.0~14.0pH、
         導電率:0~6mS/cm、
         TDS:0~3g/L、
         温度:0~70℃
分解能pH:0.1pH、導電率:0.01mS/cm、
        TDS:0.01g/L、温度:0.1℃
精度pH:±0.1pH、導電率:±2%F.S、
      TDS:±2%F.S、温度:±0.5℃
pH校正手動で1点校正EC/TDS校正手動で1点校正
EC/TDS温度補償0~50℃の間で自動式(1℃に対し2%の上昇率の設定)使用温度0~50℃、100%RH以下(結露なきこと)
電源9V電池(006P)×1個(付属)電池寿命150時間(連続使用、外気温により大きく異なります)
サイズ本体:79.5(W)×37(D)×144.6(H)mm、
        センサー:φ25×185mm
コード長約1m
重量230g付属標準液7.01pH、1413μS/cm、1382ppm(各1回分)、洗浄液(2回分)
ケースサイズ235(W)×165(D)×65(H)mm
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

39,000(税抜)/ 42,900円(税込)

カタログ価格

39,000円(税抜)/42,900円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/25 13:09現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA776AE-1A
  • 品番

    EA776AE-1A

  • コメント

    変更点:内蔵の温度センサー

その他関連
オプションEA776AZ-4 : PH4.01/500ml ペーハー基準液
オプションEA776AZ-7 : PH7.01/500ml ペーハー基準液
オプションEA776AZ-11 : 500ml 電極保存液
オプションEB776AE-2 : EA776AE用TDS標準液
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top