すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA781BF-5

品名 : 121x235mm/1.15kgf ハンドマグネット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
磁力を解除するクイックリリースハンドル

仕様

吸着能力1.15kg吸着底面サイズ33×111mm
サイズ121(W)×41(D)×235(H)mm重量2.75kg
全長235mm
磁力を解除するクイックリリースハンドル付き。吸着したものを一斉に放すことができます。
クーラントタンクや鋳物砂などから削りくずを掃除するのに最適です。
散乱した釘やねじ、ボルト等の回収に。
販売価格

17,750(税抜)/ 19,525円(税込)

カタログ価格

17,750円(税抜)/19,525円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/24 12:01現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA781BF-6
  • 品番

    EA781BF-6

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top