すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA781GA-32

品名 : 19x19x4.8mm マグネット(粘着付/6個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
非着磁面に便利な粘着付マグネット

仕様

サイズ19×19mm厚み4.8mm
吸着力340gf/cm2入数6個
非着磁面に便利な粘着付マグネット
粘着部分に厚みがあるので凹凸のある対象物にも接着可能です
小物や各種掲示物などに貼り付けて使用してください
裏面に粘着剤付(剥離紙付)
販売価格

630(税抜)/ 693円(税込)

カタログ価格

630円(税抜)/693円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/25 18:22現在)

更新
商品入数6販売単位

代替品

EA781GA-13
  • 品番

    EA781GA-13

  • コメント

    違い:サイズ・吸着力・入数

バリエーション一覧
EA781GA-31 13x13x4.8mm マグネット(粘着付/8個)
EA781GA-32 19x19x4.8mm マグネット(粘着付/6個)
ウェブカタログ画像
  • ・a.jpg\n小物や各種掲示物などに貼り付けて使用してください\n粘着部分に厚みがあるので凹凸のある対象物にも接着可能です
  • 粘着テープ付マグネット(剥離紙付)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top