すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA781GB-70

品名 : 203x279mm マグネットシート(ペンホルダー付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質フェライト吸着力29gf/cm2
サイズ203×279mm厚さ0.5mm
ホワイトボードとして使えます
錆びにくく、磁力の低下が極めて少ないフェライト磁石使用
ホワイトボードマーカー、マグネットペンホルダー付
販売価格

1,180(税抜)/ 1,298円(税込)

カタログ価格

1,180円(税抜)/1,298円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/20 00:00現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA781BT-1
  • 品番

    EA781BT-1

  • コメント

    違い:サイズ・ペン未付属

メイン画像
  • フェライト磁石の特性

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top